Klucze trzpieniowe 6-kątne, z czopem, sześciokąt: 8mm

Nr art.: 626070 8
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
113 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
z końcówką sferyczną nie
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość ramion 100 mm; 36 mm
Powierzchnia niklowane
Wersja odsadzone
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 8 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki kątowe
Norma Zbliżone do DIN 6911
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 626070 8
EAN / GTIN 4062406648350
Numer producenta 626070 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Klucze kątowe, całkowicie hartowane (ciągliwo-twarde) z czopami centrującymi na obu końcach, odpowiednie do śrub wg DIN 6912 (Ribe CS).

Norma:

Zbliżone do DIN 6911.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia niklowana.