{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment | |
| Liczba elementów | 6 szt. | |
| Człon | Do śrub z gniazdem TORX-PLUS® | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Powierzchnia | niklowane; powierzchnia chromowana | |
| Wersja | proste | |
| 6-kąt do wspomagania kluczem | nie | |
| Liczba narzędzi | 6 | |
| Typ uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Ochrona przed stoczeniem | nie | |
| Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem TORX-PLUS® | Końcówka czerniona | |
| Z wielkościami | 10 mm; 15 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Uchwyt |
| Numer artykułu | 625946 6 | |
| EAN / GTIN | 4067263013099 | |
| Numer producenta | 625946 6 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |