{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Obsah | Sada / sortiment | |
| Počet přepážek | 6 ks | |
| Výstup | Pro šrouby s vnitřním TORX-PLUS® | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; protiskluzové | |
| Povrch | chromované; niklované | |
| Provedení | rovné | |
| 6hran pro nasazení otevřeného klíče | ne | |
| Počet kusů nářadí | 6 | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Ochrana proti odvalení | ne | |
| Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním TORX-PLUS® | Černý hrot | |
| Včetně velikostí | 10 mm; 15 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Set / sada | ano | |
| Pohon | Rukojeť |
| Katalogové číslo | 625946 6 | |
| EAN / GTIN | 4067263013099 | |
| Číslo výrobce | 625946 6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |