Set de şurubelniţe pentru Torx Plus®, cu mâner Haptoprene® din 3 componente, Număr de şurubelniţe: 6

Cod articol.: 625946 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
558 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de şurubelniţe Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oţel crom-vanadiu
Cuprins Set / sortiment
Număr de piese 6 buc.
Portanţă Pentru șuruburi TORX-PLUS® interne
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Suprafaţă cromat; nichelat
Execuție dreaptă
Hexagon pentru acţionare cu cheie nu
Tip de mâner Mâner standard
Protecţie împotriva rulării nu
Particularitate, Pentru șuruburi TORX-PLUS® interne Vârf negru
Tip produs Șurubelniţă
Acţionare Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 625946 6
EAN / GTIN 4067263013099
Număr producător 625946 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă ergonomic cu suprafaţă Haptoprene® aderentă şi miez din plastic rezistent la şocuri. Datorită structurii speciale a suprafeţei, pot fi transmise momente mari de rotaţie chiar și cu mâini ude sau uleioase.
Tijă din oţel crom-vanadiu, cromată. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.

Conţinut:

câte 1 şurubelniţă Cod 625942: Ref. 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP