Jogo de chaves de parafusos para Torx Plus®, com cabo de Haptoprene® bicomponente, Número de chaves de parafusos: 6

N.º do artigo: 625946 6
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
723 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de chaves de parafusos Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material: Aço cromo-vanádio

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de chaves de parafusos 6
Perfil de saída Chave de parafusos para parafusos TORX-PLUS®
Material Aço cromo-vanádio
Material do punho Haptoprene®
Modelo da haste redondo
Superfície niquelado e cromado
Ponta preto
Proteção contra deslize não
Sextavado de acionamento não
Cabeça esférica não
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 625946 6
EAN/GTIN 4067263013099
Número do fabricante 625946 6
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Cabo resistente com design ergonómico com superfície Haptoprene® de fácil preensão e um núcleo de plástico resistente a impactos. Graças à estrutura especial da superfície, é possível transmitir binários elevados mesmo com as mãos molhadas ou oleosas.
Lâmina de aço cromo-vanádio. Superfície niquelada e cromada, ponta preta.

Índice:

cada 1 chave de parafusos n.º 625942: Tam. 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados