Csavarhúzó készlet Torx Plus®-hoz, 2K Haptoprene nyéllel 6

Cikkszám: 625946 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 000 darabszám azonnal szállítható
  • Alapanyag: Króm-vanádium acél

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarhúzók száma 6
Profil Csavarhúzó TORX-PLUS® csavarokhoz
Alapanyag Króm-vanádium acél
Nyél anyaga Haptoprene
Szár kivitele kerek
Felület Nikkelezett és krómozott
heggyel fekete
Elgurulás elleni védelem nem
Működtető hatszög nem
Gömbvégű fej nem
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625946 6
EAN / GTIN 4067263013099

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus kialakítású erős nyél jó fogású Haptoprene felülettel és ütésálló műanyag maggal. A különleges felületszerkezetnek köszönhetően nedves vagy olajos kézzel is nagy nyomatékátvitel lehetséges.
Penge króm-vanádium acélból. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.

Tartalma:

1–1 db 625942 sz. csavarhúzó: 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek