• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Zestaw wkrętaków Slim do śrub Torx®, Classic, całkowicie izolowane 3

Nr art.: 625758 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Classic VDE
liczba wkrętaków 3
norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 625758 3
EAN / GTIN 7610733273867
Numer producenta PB 5549.SL

Opis

Wykonanie:

Uchwyt w otulinie z przyjaznego dla dłoni elastomeru, z rdzeniem ze szczególnie ciągliwego i odpornego na uderzenia polipropylenu. Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Uchwyt i grot z całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Zmniejszona średnica grotu z izolacją ochronną przydatną przy montażu zagłębionych połączeń śrubowych i sprężyn (⌀ grotu = ⌀ izolacji w przedniej części grotu).

Zastosowanie:

Do prac pod napięciem do 1000 V.

Zawartość:

Po 1 wkrętaku nr 625753: wielk. TX10; TX15; TX20

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne