Garnitura ozkih izvijačev za profil Torx®, Classic v celoti izoliran 3

Št. art.: 625758 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Classic VDE
Število izvijačev 3
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Pogonski profil Izvijač Torx®
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625758 3
EAN/GTIN 7610733273867
Številka proizvajalca PB 5549.SL

Opis

Izvedba:

Močan ročaj z roki prijaznim, dobro oprijemljivim plaščem iz elastomera in jedrom iz posebej žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Ročaj in steblo v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201.
Zmanjšan ⌀ stebla z vgrajeno zaščitno izolacijo za nižje ležeče vijačne in vzmetne elemente (⌀ stebla = ⌀ izolacije v prednjem predelu stebla).

Uporaba:

Za delo pod napetostjo do 1000 V.

Vsebina:

Po 1 izvijač art. 625753: Vel. TX10; TX15; TX20

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli