Slim-skruvdragarsats för Torx®, Classic, isolerad 3

Article no.: 625758 3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
54 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Classic VDE
Antal skruvmejslar 3
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag Skruvmejslar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 625758 3
EAN / GTIN 7610733273867
Manufacturer number PB 5549.SL

Beskrivelse

Utförande:

Krafthandtag med handvänlig och greppsäker elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Handtag och klingar helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Mindre klingdiameter med integrerad skyddsisolering för djupt liggande skruv- och fjäderelement (klingdiameter = isoleringsdiameter i det främre klingområdet).

Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.

Innehåll:

Vardera 1 skruvdragare nr 625753: storlek TX10; TX15; TX20

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar