Slim-ruuvimeisselisarja Torx®-ruuveille, Classic, täyseristys 3

Tuote nro.: 625758 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Classic VDE
Ruuvinvääntimien lkm. 3
Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 625758 3
EAN / GTIN 7610733273867
Valmistajan numero PB 5549.SL

Kuvaus

Malli:

Kahva, jossa käsiystävällinen, pitävä elastomeeripinta, kahvan sisäosa erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenia. Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Kahva ja terä täyseristetty 1 000 volttiin saakka standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.
Pienempi teränhalkaisija ja integroitu suojaeristys syvällä olevia ruuvi- ja jousielementtejä varten (terän ⌀ = eristeen ⌀ terän etuosassa).

Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on enint. 1 000volttia.

Sisältö:

à 1 ruuvitaltta nro 625753: koot TX10; TX15; TX20

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat