{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub TORX® wewn. | |
| Długość całkowita L | 225 mm | |
| Długość grotu l1 | 120 mm | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Seria | SWISSGRIP | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. | TX25 | |
| Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. | Końcówka czerniona | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | niklowane; powierzchnia chromowana | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 625406 TX25 | |
| EAN / GTIN | 7610733296989 | |
| Numer producenta | 38400.25-120 BL |