Csavarhúzó Torx®-hoz, Torx® profil: TX8

Cikkszám: 625406 TX8
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
169 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SwissGrip
Torx® profil TX8
Pengehossz 60 mm
Teljes hossz 140 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Penge anyaga PB Swiss Tools speciális acél
Felület Krómozott
heggyel Fekete, edzett
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 625406 TX8
EAN / GTIN 7610733296934
Gyártó száma 38400.8-60 GR

Leírás

Kivitel:

A SwissGrip Evo erős nyél a szükséges nyomaték gond nélküli átvitelét teszi lehetővé, még nedves vagy olajos kézzel is. Fáradtságmentes munkavégzés a módosított kör alaknak köszönhetően. A csúcstechnológiájú 3K anyag javítja a kémiai és mechanikai ellenállást. „Rainbow” színjelölésű markolatok a helyes méret gyors megtalálásához.
Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.