Úhlový šroubovák pro šrouby Torx®, s rukojetí ve tvaru T, Profil Torx®: TX40

Artiklové číslo: 625281 TX40
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
135 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®
S kulovou hlavou ano
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch černěné
Celková délka L 240 mm
Barevný odstín, červená Signální červená; Hluboká černá
Barva červená; Černá
Provedení zalomené
Délka čepele l1 175 mm
Bezjiskrový ne
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Typ rukojeti Rukojeť T
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® TX40
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním TORX® S kulovou hlavou
Druh produktu Úhlový klíče
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 625281 TX40
EAN / GTIN 3662424074677
Číslo výrobce 89TXA.40
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná rukojeť ve tvaru T s měkkými vložkami. Čepel z chromvanadiové oceli, černěná.