Kulmaruuvimeisseli Torx®-ruuveille, T-kahva TX40

Tuote nro.: 625281 TX40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän pituus 175 mm
Kokonaispituus 240 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 625281 TX40
EAN / GTIN 3662424074677
Valmistajan numero 89TXA.40

Kuvaus

Malli:

Ergonomisesti muotoiltu T-kahva pehmopäällisillä. Terä kromivanadiiniterästä, mustattu.
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
    Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin