Set L odvijača, za Torx®, s T ručkom TX15

Artikl br.: 625281 TX15
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
91 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina cilindričnog dijela 90 mm
ukupna duljina 133 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 625281 TX15
EAN / GTIN 3662424077487
Broj proizvođača 89TXA.15

Opis

Izvedba:

Ergonomski oblikovana T ručka s mekanim umecima. Oštrica izrađena od krom-vanadij čelika, brunirana.
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
    Torx® profil Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu