Kotni izvijač Torx®, s T-ročajem TX15

Št. art.: 625281 TX15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
92 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina rezila 90 mm
celotna dolžina 133 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625281 TX15
EAN/GTIN 3662424077487
Številka proizvajalca 89TXA.15

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan T-ročaj z mehkimi vložki. Steblo iz kromvanadijevega jekla, kromirano.
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
    Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico