Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Wkrętaki do śrub Torx®, z 2-komponentowym uchwytem poprzecznym Haptoprene®, profil Torx®: TX9

Nr art.: 625150 TX9

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub TORX® wewn.
Wersja proste
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość grotu l1 100 mm
Długość całkowita L 145 mm
Odcień, Niebieskie Niebieski nocny; Pomarańczowy czysty
Kolor Niebieskie; Pomarańczowy
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Przetyczka
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX9
Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. Końcówka czerniona
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 625150 TX9
EAN / GTIN 4045197721754
Numer producenta 625150 TX9
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny uchwyt poprzeczny z przyczepną powłoką Haptoprene i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Grot ze specjalnego stopu chromowo-wanadowego. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona. Wielk. TX20−TX40 z boczną końcówką do wspomagania.