Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tournevis pour Torx®, avec poignée transversale bimatière en Haptoprene®, Profil Torx®: TX9

Réf.: 625150 TX9

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, bleu Bleu nocturne; Orangé pur
Couleur bleu; orange
Exécution forme droite
Longueur lame 100 mm
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée transversale, 3/8
Taille côté sortie, pour vis TORX® femelles TX9
Particularité, pour vis TORX® femelles pointe noire
Type de produit tournevis
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage; nickelage
Longueur totale 145 mm
Kit/assortiment non
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis TORX® femelles
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 625150 TX9
EAN / GTIN 4045197721754
Réf. fabricant 625150 TX9
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Poignée transversale de forme ergonomique avec surface en Haptoprene pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Lame en alliage spécial au chrome-vanadium. Surface nickelée et chromée, extrémité noire. Réf. TX20 − TX40 avec entraînement latéral.