Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Destornillador para Torx® con mango transversal Haptoprene® de 2 componentes, Perfil Torx®: TX9

Número de artículo: 625150 TX9

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos TORX® internos
Modelo forma recta
Material acero al cromo-vanadio
Longitud cuchilla l1 100 mm
Longitud total L 145 mm
Color, azul Azul noche; Naranja puro
Color azul; naranja
Características del mango Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de asa Mango transversal
Tamaño de salida, Para tornillos TORX® internos TX9
Particularidad, Para tornillos TORX® internos Punta negra
Tipo de producto Destornilladores
Superficie aplicación niquelada; cromado/a
Accionamiento Mango
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 625150 TX9
EAN / GTIN 4045197721754
Número del fabricante 625150 TX9
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango transversal de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Varilla de aleación especial al cromovanadio. Superficie niquelada y cromada, punta negra. Tam. TX20 − TX40 con salida lateral.