Van alternatíva erre a termékre

Csavarhúzó Torx®-hoz, 2K Haptoprene keresztmarkolattal TX9

Cikkszám: 625150 TX9
Kedvezmény
5,97 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil TX9
Pengehossz 100 mm
Teljes hossz 145 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625150 TX9
EAN / GTIN 4045197721754

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus kialakítású keresztmarkolat jó fogású Haptoprene felülettel és ütésálló műanyag maggal. Penge króm-vanádium speciális ötvözetből. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy. TX20 − TX40 méret oldalsó pengével.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Torx® profil Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz