Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Şurubelniţă pentru Torx®, cu mâner tip T Haptoprene® din 2 componente, Profil Torx®: TX9

Cod articol.: 625150 TX9

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru noapte; Portocaliu pur
Culoarea albastru; Portocaliu
Execuție dreaptă
Lungimea lamei 100 mm
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner transversal
Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne TX9
Particularitate, Für șuruburi TORX® interne Vârf negru
Tip produs Șurubelniţă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat; nichelat
Lungimea totală 145 mm
Set nein
Acţionare Mâner
Portanţă Für șuruburi TORX® interne
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 625150 TX9
EAN / GTIN 4045197721754
Număr producător 625150 TX9
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner tip T ergonomic cu suprafaţă Haptoprene aderentă şi miez din plastic rezistent la şocuri. Tijă din aliaj special crom-vanadiu. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru. Ref. TX20 − TX40 cu antrenare laterală.