5 Jigsaw blades ″clean wood premium″ 57/ 1.4 mm

Nr art.: 623695000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 623695000
EAN / GTIN 4007430126764
Numer producenta 623695000
Numer L L01750 1901
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • clean and precise cuts with a very long tool life

Cecha szcz.:

  • Version: Free-angle ground / tooth ground / pointed teeth
  • Thickness: 1.25 mm
  • Conforms to Bosch Type: T 101 AOF
  • Material: BIM
  • Material suitability: Especially for laminate / laminate floor panels / hardwood / softwood / coated panels / plywood / especially for curved cuts / for clean cuts
  • Usable length: 57 mm
  • Product description: Clean and angle-accurate cuts with a very long service life
  • Sales unit: 5
  • tooth pitch: 1.4 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka