5 db szúrófűrészlap ″tiszta fa prémium″ 57/ 1,4 mm

Cikkszám: 623695000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623695000
EAN / GTIN 4007430126764
Gyártó száma 623695000

Leírás

Leírás:

  • Tiszta és szögletes vágások nagyon hosszú élettartammal

Jellemző:

  • Változat: Szabadszögű talaj / fog föld / hegyes fogak
  • Vastagság: 1,25 mm
  • Megfelel a Bosch típusnak: T 101 AOF
  • Anyag: BIM
  • Anyagalkalmasság: Különösen laminált / laminált padlólapokhoz / keményfa / puhafa / bevont panelek / rétegelt lemez / különösen ívelt vágásokhoz / tiszta vágásokhoz
  • Hasznos hossz: 57 mm
  • Termékleírás: Tiszta és szögpontos vágások nagyon hosszú élettartammal
  • Értékesítési egység: 5
  • fogosztás: 1,4 mm