5 decoupeerzaagbladen ″clean wood premium″ 57/1,4 mm

Artikelnummer: 623695000
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
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623695000
EAN/GTIN 4007430126764
Nummer fabrikant 623695000

Omschrijving

Omschrijving:

  • zuiver en met precieze hoek werken bij een zeer lange levensduur

Kenmerk:

  • Versie: Vrije hoek grond / tandgrond / gepunte tanden
  • Dikte: 1.25 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: T 101 AOF
  • Materiaal: BIM
  • Materiaalgeschiktheid: Speciaal voor laminaat / laminaat vloerpanelen / hardhout / zachthout / gecoate panelen / multiplex / speciaal voor gebogen snedes / voor schone snedes
  • Bruikbare lengte: 57 mm
  • Productbeschrijving: Schone en hoeknauwkeurige snijwonden met een zeer lange levensduur
  • Verkoopeenheid: Steek van 5
  • tanden: 1.4 mm