5 Pânze de fierăstrău cu clichet ″clean wood premium″ 57/ 1,4 mm

Cod articol.: 623695000
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
Cod articol 623695000
EAN / GTIN 4007430126764
Număr producător 623695000
L-Număr L01750 1901
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Tăieturi curate și unghiulare, cu o durată de viață foarte lungă

Caracteristică:

  • Versiune: Unghi liber de împământare / dinte de împământare / dinți ascuțiți
  • Grosime: 1,25 mm
  • Conform cu tipul Bosch: T 101 AOF
  • Material: BIM
  • Adecvarea materialului: În special pentru panourile de podea laminate / laminate / lemn de esență tare / lemn de esență moale / panouri acoperite / placaj / în special pentru tăieturi curbate / pentru tăieturi curate
  • Lungime utilă: 57 mm
  • Descriere produs: Tăieturi curate și precise în unghi, cu o durată de viață foarte lungă
  • Unitate de vânzare: 5
  • pas dinte: 1,4 mm