{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Opis formy | Kształt tarczy | |
| Średnica | 125 mm | |
| Średnica trzonka | 22,23 mm | |
| Talerze | włókno szklane | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu | 22,23 mm | |
| Stopień rozdrobnienia | średni | |
| Maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
| Min. zalecany kąt natarcia | 7 stopni | |
| Maks. zalecany kąt natarcia | 9 stopni | |
| Maks. zalecana prędkość obrotowa | 12 200 min-1 | |
| Podłoże ścierniwa | płótno | |
| Kolor | Szare | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Wachlarzowe tarcze ścierne | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 60 siateczka | |
| Do materiału | Stal stopowa; Żeliwo; stal; z blachy stalowej | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni | |
| Właściwości | Bez wibracji | |
| Norma | EN 13743 |
| Numer artykułu | 623196000 | |
| EAN / GTIN | 4007430087751 | |
| Numer producenta | 623196000 | |
| Numer L | L01750 879 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |