Plateau abrasif à lamelles 125 mm P 60, N-CZr

Réf.: 623196000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Sommaire 1 pc.
Description de la forme forme de disque
Diamètre 125 mm
Diamètre corps 22,23 mm
Support fibres de verre
Machine motrice meuleuse d’angle
Porte-outils alésage
Diamètre alésage 22,23 mm
Degré de finesse type moyen
Vitesse de rotation max. 80 m/s
Angle d’attaque recommandé min. 7 degré
Angle d’attaque recommandé max. 9 degré
Vitesse de rotation recommandée max. 12 200 min-1
Support Tissu
Couleur gris
Unité contenance pièce
Type de produit Disques à lamelles
Abrasif corindon normal (A)
Granulométrie (mesh) 60 mesh
Pour matériau acier inoxydable; fonte; acier; Tôle d'acier
Groupe de matières Métal
Pour surfaçage
Caractéristiques vibrations réduites
Norme EN 13743

Identification et classification

Référence article 623196000
EAN / GTIN 4007430087751
Réf. fabricant 623196000
Article hors catalogue L01750 879
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Convient au ponçage grossier et intermédiaire de tous les métaux, acier inoxydable, acier, fonte de fer et tôle d'acier
  • Qualité Novoflex : entrée de gamme performante
  • Performance abrasive élevée et régulière
  • Ponçage à froid
  • Résultat de ponçage uniforme ; ponçage confortable avec très peu de vibrations
  • Convient particulièrement au travail des aciers inoxydables
  • Vitesse de travail maximale 80 m/sec.
  • Modèle en biais : angle d'attaque 7-9°

Caractéristique(s):

  • Exécution : oblique
  • Diamètre x alésage : 125 x 22,23 mm
  • Taille du grain: P 60
  • Max. Vitesse : 12200 tr/min