Disco abrasivo lamellare 125 mm P 60, N-CZ

Codice art.: 623196000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Contenuto 1 pz.
Descrizione stampo Forma a disco
Diametro 125 mm
Diametro del codolo 22,23 mm
Platorello portante fibra di vetro
Macchina di propulsione Smerigliatrice angolare
Attacco Foro
Diametro del foro 22,23 mm
Grado di finezza es. media
Velocità periferica max. 80 m/s
Angolo di registro consigliato min. 7 grado
Angolo di registro consigliato max. 9 grado
Numero di giri consigliato max. 12.200 min-1
Sostrato del materiale abrasivo Tessuto
Colore grigio
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Disco abrasivo con lamelle di tela
Materiale abrasivo corindone normale (A)
Granulometria (maglia) 60 mesh
Per materiale stainless steel; cast iron; steel; sheet metal
Gruppo di materiali Met.
Per Lavorazione in piano
Caratteristiche Senza vibrazioni
Normativa EN 13743

Identificazione e classificazione

Codice articolo 623196000
EAN / GTIN 4007430087751
Codice del produttore 623196000
Numero-L L01750 879
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Ideale per levigature di sgrossatura e levigature intermedie su tutti i tipi di metallo, di acciaio legato, acciaio, ghisa e lamiera d'acciaio
  • Qualità ″Novoflex″: classe base prestazionale
  • Resa della levigatura alta e uniforme
  • Levigatura senza surriscaldamento
  • Trama di levigatura uniforme; confortevole levigatura con vibrazioni ridottissime
  • Ideale soprattutto per la lavorazione di acciaio inossidabile
  • Massima velocità di lavoro 80 m/s
  • Esecuzione obliqua: angolo di attacco 7-9°

Proprietà:

  • Design: Obliquo
  • Diametro x alesaggio: 125 x 22,23 mm
  • Granulometria: P 60
  • Max. numero di giri: 12200 /min