Flapskive 125 mm P 60, N-ZK

Art.-nr.: 623196000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Indhold 1 stk.
Beskrivelse formular skiveform
Diameter 125 mm
Diameter, skaft 22,23 mm
Holdeskive glasfiber
Drevmaskine vinkelsliber
Holder boring
Diameter, hul 22,23 mm
Finhedsgrad middel
Periferihastighed maks. 80 m/s
Anbefalet angrebsvinkel min. 7 grader
Anbefalet angrebsvinkel maks. 9 grader
Anbefalet omdrejningstal maks. 12.200 min-1
Slibemiddelunderlag Tekstil
Farve grå
Indhold, enhed stk.
Produkttype Flapskive
Slibemiddel normalkorund (A)
Kornstørrelse (mesh) 60 mesh
Egnet til materiale specialstål; støbegods; stål; Stålplade
Materialegruppe metal
Egnet til planslibning
Egenskaber lavt vibrationsniveau
Standard EN 13743

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 623196000
EAN/GTIN 4007430087751
Producentnummer 623196000
L-nummer L01750 879
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til grov- og mellemslibning i hele metalsektoren, rustfrit stål, stål, stål, støbejern og stålplader
  • Kvalitet ″Novoflex″: kraftig indgangsklasse
  • Uniformt høj slibeydelse
  • Kølig slibning
  • Uniformt slibemønster; behagelig slibning med kun meget lave vibrationer
  • Bedst egnet til bearbejdning af rustfrit stål
  • Maksimal arbejdshastighed 80 m/s
  • Skråt design: angrebsvinkel 7-9°.

Egenskab:

  • Design: Skrå
  • Diameter x boring: 125 x 22,23 mm
  • Kornstørrelse: P 60
  • Maks. omdrejningstal: 12200 /min.