Wkrętaki nasadowe zuchwytem poprzecznym z2-komponentową powłoką Haptoprene®, długość ostrza 200 mm, rozwartość klucza: 7mm

Nr art.: 622552 7
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
604 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 7 mm
długość L 30 mm
⌀ po stronie napędu 10,9 mm
długość całkowita 262 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Klucze nasadowe 6-kątne
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 622552 7
EAN / GTIN 4067263012672
Numer producenta 622552 7
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie wykonany, głęboki klucz z gniazdem 6-kątnym.
Ergonomiczna przetyczka z przyczepną powłoką Haptoprene® i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Grot ze stali chromowo-wanadowej. Powierzchnia niklowana i chromowana.