Steckschlüssel mit 2K-Haptoprene®-Quergriff, Klingenlänge 200 mm, Schlüsselweite: 7mm

Artikel-Nr.: 622552 7
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
443 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art Griff Quergriff
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Länge gesamt L 262 mm
Länge Klinge l1 200 mm
Oberfläche verchromt; vernickelt
Herstellerbezeichnung Steckschlüssel mit 2K-Haptoprene®-Quergriff
Eigenschaften Griff ergonomisch
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 7 mm
Durchmesser außen, für Außen-Sechskant 10,9 mm
Produktart Steckschlüssel
Antrieb Griff
Abtrieb für Außen-Sechskant
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 622552 7
EAN / GTIN 4067263012672
Herstellernummer 622552 7
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Sauber gearbeiteter, tiefer 6-kant-Schlüsselkopf.
Ergonomisch geformter Quergriff mit griffiger Haptoprene®-Oberfläche und einem schlagfesten Kunststoffkern. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche vernickelt und verchromt.