Wkrętaki nasadowe zuchwytem poprzecznym z2-komponentową powłoką Haptoprene®, długość ostrza 200 mm, rozwartość klucza: 12mm

Nr art.: 622552 12
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
383 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ uchwytu
Przetyczka
Materiał
stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L
275 mm
Długość grotu l1
200 mm
Powierzchnia
niklowane; powierzchnia chromowana
Oznaczenie producenta
Steckschlüssel mit 2K-TPE-Quergriff
Właściwości uchwytu
Ergonomiczne
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym
12 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym
17 mm
Rodzaj produktu
Klucz nasadowy
Zestaw
nie
Napęd
Uchwyt
Człon
Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 622552 12
EAN / GTIN 4067263012719
Numer producenta 622552 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie wykonany, głęboki klucz z gniazdem 6-kątnym.
Ergonomiczna przetyczka z przyczepną powłoką Haptoprene® i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Grot ze stali chromowo-wanadowej. Powierzchnia niklowana i chromowana.