Llave de vaso con mango transversal de 2 componentes Haptoprene®, longitud de la varilla 200 mm, Ancho de llave: 7mm

Número de artículo: 622552 7
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
443 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de asa Mango transversal
Material acero al cromo-vanadio
Longitud total L 262 mm
Longitud cuchilla l1 200 mm
Superficie aplicación niquelada; cromado/a
Denominación del fabricante Steckschlüssel mit 2K-Haptoprene®-Quergriff
Características del mango Forma ergonómica
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 7 mm
Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos 10,9 mm
Tipo de producto Llave de vaso
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 622552 7
EAN / GTIN 4067263012672
Número del fabricante 622552 7
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango transversal de forma ergonómica con superficie de Haptoprene®de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Varilla de acero especial al cromovanadio. Superficie cromada.
Mango transversal de forma ergonómica con superficie de Haptoprene® de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Varilla de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada.