Užmaunamas raktas su 2K-Haptoprene® rankena, geležtės ilgis 200 mm, Rakto dydis: 7mm

Prekės Nr.: 622552 7
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
547 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, oranžinės spalvos Gryna oranžinė
Spalvų tonai, mėlyna Nakties mėlyna
Spalva mėlyna; oranžinės spalvos
Geležtės ilgis 200 mm
Rankenos savybės ergonomišk.; neslystant.
Rankenėlės tipas skersinė rankena
Rakto dydis, vidiniams šešiabriauniams varžtams 7 mm
Išorinis skersmuo, vidiniams šešiabriauniams varžtams 10,9 mm
Produkto rūšis raktai galvutėms ir veržlėms
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuot.; nikeliuot.
Bendras ilgis 262 mm
Rinkinys ne
Pavara rankena
Perdava vidiniams šešiabriauniams varžtams
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 622552 7
EAN / GTIN 4067263012672
Gamintojo numeris 622552 7
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Švariai apdirbta, gili 6-briaunė rakto galvutė.
Ergonomiškos formos skersinė rankena su patogiu laikyti Haptoprene®paviršiumi ir šerdimi iš smūgiams atsparaus plastiko. Geležtė iš chromo vanadžio plieno. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas.