Hylsskruvmejsel med precisionsgrepp Kraftform Micro 3,5 mm

Art-nr: 622100 3,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 2069 Micro
nyckelvidd 3,5 mm
totallängd 157 mm
klinglängd 60 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Produktslag hylsnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 622100 3,5
EAN/GTIN 4013288032348
Tillverkarens nummer 05118118001

Benämning

Utförande:

Flerkomponents krafthandtag med moment- och komfortoptimerad greppzon. Klinga av kromvanadinstål, förkromad.
Med flerkomponents precisionsgrepp Kraftform Micro och vridbar centrumhylsa.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen