Przetyczki stopniowane, długość całkowita: 175mm

Nr art.: 621800 175
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
436 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

3,5 mm; 4,5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 8 mm
długość całkowita 175 mm
materiał Stal specjalna, chromowana.
Rodzaj produktu Przetyczki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 621800 175
EAN / GTIN 8413345203098
Numer producenta 621800 175
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Dzięki stopniowanej formie przetyczka pasujedo wielu rozmiarów kluczy.

Norma:

Zbliżone do DIN 900 C.

Materiał:

Stal specjalna, chromowana.