• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Roubík, stupňovitý, Celková dĺžka: 175

Č. pol.: 621800 175
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
437 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

3,5 mm; 4,5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 8 mm
Celková dĺžka 175 mm
Materiál Špeciálna oceľ, chrómovaná
Druh produktu Otočný čap

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 621800 175
EAN/GTIN 8413345203098
Číslo výrobcu 621800 175
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použitie:

Vďaka odstupňovanému tvaru sa jeden otočný čap hodí pre viac veľkostí nástrčných kľúčov.

Norma:

Ako DIN 900 C.

Materiál:

Špeciálna oceľ, chrómovaná.