Sukimo strypas, laiptuotas, Visas ilgis: 175mm

Prekės Nr.: 621800 175
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
440 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

3,5 mm; 4,5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 8 mm
visas ilgis 175 mm
Medžiaga Specialus plienas, chromuotas
Produkto rūšis Sukimo vamzdelis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 621800 175
EAN / GTIN 8413345203098
Gamintojo numeris 621800 175
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Laiptelinės formos sukimo strypas tinka kelių dydžių užmaunamiems raktams.

Standartas:

Panašus DIN 900 C.

Apdirbama medžiaga:

Specialus plienas, chromuotas.