Trappformigtvridstift 175 mm

Art-nr: 621800 175
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
503 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

3,5 mm; 4,5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 8 mm
totallängd 175 mm
Material Förkromat specialstål
Produktslag Svarvstift

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 621800 175
EAN/GTIN 8413345203098

Benämning

Användningsdata:

Tack vare det trappformiga utförandet passar ett vridstift till flera hylsnyckelstorlekar.

Norm:

Motsvarande DIN 900 C.

Material:

Förkromat specialstål.