Szybkoobrotowy trzpień 180 mm, Ø 8 mm

Nr art.: 6208740
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Przetyczki
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 177 mm
Zestaw nie
Napęd Brak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6208740
EAN / GTIN 4010886620878
Numer producenta 6208740
Numer L L60160 778
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Wykonanie zgodne z normą DIN 900, kształt A
Stal chromowo-wanadowa 31CrV3, chromowana

Cecha szcz.:

  • Średnica trzpienia obrotowego Ø 1: 8,00 mm
  • Długość całkowita [mm]: 177 mm
  • Materiał: Stal chromowo-wanadowa 31CrV3
  • Powierzchnia: Powierzchnia chromowana
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie