180 mm otočný čep, d 8 mm

Artiklové číslo: 6208740
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočný kolík
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Celková délka L 177 mm
Set / sada ne
Pohon Nedostupné

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6208740
EAN / GTIN 4010886620878
Číslo výrobce 6208740
L-číslo L60160 778
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 900, forma A
Chromvanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Charakteristika:

  • Drážka Ø 1: 8,00 mm
  • Celková délka [mm]: 177 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez