Perno rotante 180 mm, d 8 mm

Codice art.: 6208740
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Spina di manovra
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Lunghezza complessiva L 177 mm
Set no
Trasmissione Non disponibile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6208740
EAN / GTIN 4010886620878
Codice del produttore 6208740
Numero-L L60160 778
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromate fino a 20 ø
Acciaio cromo-vanadio 31CrV3, cromato

Proprietà:

  • Ø scanalatura 1: 8,00 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 177 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no