• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehstift 180 mm, Ø 8 mm

Artikel-Nr.: 6208740
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Drehstift
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Länge gesamt L 177 mm
Set/ Satz nein
Antrieb nicht vorhanden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6208740
EAN / GTIN 4010886620878
Herstellernummer 6208740
L-Nummer L60160 778
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 900 Form A
  • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Merkmal:

  • Drehstift-Ø 1: 8,00 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 177 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein