{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wersja | proste | |
| Długość całkowita L | 195 mm | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Norma | Ähnlich DIN 896 A | |
| Kolor | Srebrna | |
| 6-kąt do wspomagania kluczem | tak | |
| Rozwartość klucza do wspomagania kluczem SW | 24 mm | |
| Metoda produkcji | kute | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 24 mm; 26 mm | |
| Średnica otworu przetyczki | 12 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Brak | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym |
| Numer artykułu | 620502 24X26 | |
| EAN / GTIN | 4062406545772 | |
| Numer producenta | 620502 24X26 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |