Klucze nasadowe,dwustronne, rozwartość klucza: 21X23mm

Nr art.: 620502 21X23
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
1 552 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja proste
Długość całkowita L 185 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Norma Ähnlich DIN 896 A
Kolor Srebrna
6-kąt do wspomagania kluczem tak
Rozwartość klucza do wspomagania kluczem SW 21 mm
Metoda produkcji kute
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 21 mm; 23 mm
Średnica otworu przetyczki 10 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw nie
Napęd Brak
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 620502 21X23
EAN / GTIN 4062406545765
Numer producenta 620502 21X23
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Klucze odkuwane, z masywnym 6-kątnym trzonem do pomocniczego klucza płaskiego i otworami poprzecznymi do przetyczek. Bardzo stabilny, z głębokimi 6-kątnymi gniazdami przewierconymi przelotowo.

Norma:

Podobny do DIN 896 A.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.