{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wersja |
proste
|
|
| Długość całkowita L |
145 mm
|
|
| Materiał |
stal chromowo-wanadowa
|
|
| Norma |
Ähnlich DIN 896 A
|
|
| 6-kąt do wspomagania kluczem |
tak
|
|
| Rozwartość klucza do wspomagania kluczem SW |
14 mm
|
|
| Metoda produkcji |
kute
|
|
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym |
14 mm; 15 mm
|
|
| Kolor |
Srebrna
|
|
| Średnica otworu przetyczki |
6 mm
|
|
| Rodzaj produktu |
Klucz nasadowy
|
|
| Powierzchnia |
powierzchnia chromowana
|
|
| Zestaw |
nie
|
|
| Napęd |
Brak
|
|
| Człon |
Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym
|
| Numer artykułu | 620502 14X15 | |
| EAN / GTIN | 4062406545727 | |
| Numer producenta | 620502 14X15 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |