Llave de vaso doble, Ancho de llave: 24X26mm

Número de artículo: 620502 24X26
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
248 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Modelo forma recta
Longitud total L 195 mm
Material acero al cromo-vanadio
Norma Ähnlich DIN 896 A
Color plateado
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave sí
Guía de anchura de llaves SW 24 mm
Procedimiento de fabricación con forjado
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 24 mm; 26 mm
Diámetro del orificio del pasador giratorio 12 mm
Tipo de producto Llave de vaso
Superficie cromado/a
Juego no
Accionamiento No disponible
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos

Identificación y clasificación

Número de artículo 620502 24X26
EAN / GTIN 4062406545772
Número del fabricante 620502 24X26
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjada; con mango hexagonal para ayuda de aplicación de llave y taladro transversal para pasador. Muy resistente; con hexágono interior profundo para pernos que sobresalen.

Norma:

Similar a DIN 896 A.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.