Oboustranný nástrčný klíč, Rozměr klíče: 24X26mm

Artiklové číslo: 620502 24X26
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
248 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení rovné
Celková délka L 195 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Norma Ähnlich DIN 896 A
Barva Stříbrná
6hran pro nasazení otevřeného klíče ano
Velikost klíče pro šroubovací pomůcku SW 24 mm
Výrobní proces kované
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 24 mm; 26 mm
Průměr otvoru pro otočný kolík 12 mm
Druh produktu Nástrčný klíč
Povrch chromované
Set / sada ne
Pohon Nedostupné
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 620502 24X26
EAN / GTIN 4062406545772
Číslo výrobce 620502 24X26
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kované; s masivní 6-hrannou stopkou pro klíče a příčným otvorem pro roubík. Velmi silné; s hlubokými vnitřními 6-hrany pro vyčnívající čepy.

Norma:

Podobné DIN 896 A.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.