Shaft ladder stainless steel V4A 300 mm clear width 6 rungs

Nr art.: 62006
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość w świetle 300 mm
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 6
Głębokość szczebli 0,03 m
Połączenie stopni z podłużnicami spawane
Z platformą nie
Powierzchnia stopnia blachy perforowane
Norma DIN 14094-1
Maks. nośność 150 kg
Długość drabiny 1,68 m
Kolor Srebrna
Rodzaj produktu Drabina szybowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 62006
EAN / GTIN 4031405620063
Numer producenta 062006
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Marynowane i pasywowane
  • Szerokość w świetle 300 mm
  • Pręty prostokątne 50 x 20 mm
  • Szczeble z antypoślizgowymi otworami
  • Różne wsporniki ścienne dostępne jako akcesoria

Cecha szcz.:

  • Szerokość zewnętrzna: 340 mm
  • Szerokość pręta: 20 mm
  • Wysokość otworu: 50 mm
  • Długość drabiny: 1680 mm
  • Szerokość w świetle: 300 mm
  • Materiał: stal nierdzewna V4A
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Liczba stopni/szczebli: 6 szczebli
  • Głębokość stopnia/szczebla: 30 mm
  • Wersja stopniowa: szczeble