Escalera de eje de acero inoxidable V4A 300mm de ancho libre 6 peldaños

Número de artículo: 62006
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Orientación de los largueros Paralelo/a
Anchura interior 300 mm
Modelo peldaño Barrote
Número de peldaños por sección de escalera 6
Profundidad de peldaño 0,03 m
Unión del peldaño al larguero con soldadura
Plataforma disponible no
Superficie peldaño chapa perforada
Norma DIN 14094-1
Capacidad de carga máx. 150 kg
Longitud de la escalera 1,68 m
Color plateado
Tipo de producto Escalera de eje

Identificación y clasificación

Número de artículo 62006
EAN / GTIN 4031405620063
Número del fabricante 062006
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • En escabeche y pasivado
  • Ancho claro 300 mm
  • Tubos rectangulares 50 x 20 mm
  • Peldaños perforados antideslizantes
  • Varios soportes de pared están disponibles como accesorios

Característica:

  • Anchura externa: 340 mm
  • Ancho de columna: 20 mm
  • Altura de la columna: 50 mm
  • Longitud del conductor: 1680 mm
  • Ancho claro: 300 mm
  • Material: Acero inoxidable V4A
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Número de pasos/peldaños: 6 peldaños
  • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes